{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z FINE -hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z FINE | |
Hammastustiheysaste | eritt. hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS0613 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 13 mm | |
Kokonaispituus | 43 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546840 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197726421 | |
Valmistajan numero | 546840 AS0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z FINE − erittäin hieno AS0613
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
19,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Kokonaispituus | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Hammastus, lyhytnimitys | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Hammastustiheysaste | eritt. hieno | hieno | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pään pituus | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |