{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 83 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,57 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 30,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 52/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503700 | |
Valmistajan numero | 5666187 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 52/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
691,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 | 40 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 52 | 52 | 52 | 52 |
Porrastuskulma αmax | 0,57 | 0,56 | 1,42 | 1,39 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |