{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 17 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15, 2,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196538 | |
Valmistajan numero | 6024362 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/4mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Parrastus; Parrastus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |