{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,06 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212135 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193773 | |
Valmistajan numero | 212135 32/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen 32/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | End milling; Circular milling; Ramping | Ramping; Ramping |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | yes | yes |
varren malli | Kierteellinen | with threaded shank | with threaded shank |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |