{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | CPHX 09T3.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212538 32/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098773 | |
Valmistajan numero | 212538 32/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Viimeistelyjyrsin 32/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Parrastus; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |