Viimeistelyjyrsin 25/3 mm

Tuote nro.: 212538 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
Terien jako epätasainen
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
Sopiva kääntöterä CPHX 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212538 25/3
EAN / GTIN 4062406098766
Valmistajan numero 212538 25/3

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa erittäin korkean viimeistelylaadun. Parannettu wiper-geometria varmistaa työstöpinnan korkean laadun. Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 terän nro 674252 koko 15IP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin