{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CPHX 09T310 ER | |
tyyppi | HART | |
Laji | HB7705 | |
Lastuava aine | KM | |
Pituus Wiper axial | 0,5 mm | |
Pituus Wiper radial | 0,8 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC | 0,15 mm | |
Teränpaksuus S | 3.97 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiC | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212578 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099206 | |
Valmistajan numero | 212578 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |