{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CPHX 09T310 ER | |
tyyppi | ST1400 | |
Laji | HB4015 | |
Lastuava aine | KM | |
Pituus Wiper axial | 1 mm | |
Pituus Wiper radial | 2 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Teränpaksuus S | 3.97 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212574 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406099190 | |
Valmistajan numero | 212574 ST1400 |