{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 5,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 91 mm | |
Kokonaispituus L | 139 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 5,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745271 | |
Valmistajan numero | 116051 5,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 5,8mm
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | pun. |
Kokonaispituus L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |