{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 125 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 149 mm | |
Kokonaispituus L | 227 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 16 | |
EAN / GTIN | 4062406745516 | |
Valmistajan numero | 116051 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
50,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 227 mm | 227 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 125 mm | 125 mm |