{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 110,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 128 mm | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Valmistajan numero | 116051 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N 11,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 195 | 195 |
Nimellis-⌀ DC | 11,5 | 11,5 |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 128 | 128 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |