{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 11 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 111,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 128 mm | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 11 | |
EAN / GTIN | 4062406745448 | |
Valmistajan numero | 116051 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N 11 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
20,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 195 | 195 |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |