{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 79,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 132 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Valmistajan numero | 116051 4,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,8mm
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
varren ⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |