{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 121,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 144 mm | |
Kokonaispituus L | 220 mm | |
varren ⌀ Ds | 15 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745509 | |
Valmistajan numero | 116051 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
42,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 220 mm | 220 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 144 mm | 144 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |