{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 4,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 71,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406745202 | |
Valmistajan numero | 116051 4,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,1mm
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 119 mm | 119 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
tyyppi | N | N |
varren ⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |