HOLEX CleverDrill -lyhytporasarja HSS nro 113006, tyyppi N, sisältää kotelon 1-10

Tuote nro.: 113515 1-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 10 mm
Sarja CleverDrill
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 19
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113515 1-10
EAN / GTIN 4062406735050
Valmistajan numero 113515 1-10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koostuu lyhytporista nro 113006.
Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX CleverDrill -lyhytporasarja HSS nro 113006, tyyppi N, sisältää kotelon  1-10

HOLEX CleverDrill -lyhytporasarja HSS nro 113006, tyyppi N, sisältää kotelon 1-10

pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
62,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
582 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
705 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2
Teräsarjan porrastus 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Porausalue 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
sis. kotelon kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Kärkikulma 118 118 118 118 118
tyyppi N N N N N

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin