{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Sarja | CleverDrill | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115051 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735081 | |
Valmistajan numero | 115051 1-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031, kotelo 1-10
pyynnöstä
Varastossa
715 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
585 kappaletta varastossa
23,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
78,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
44,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Zona de la broca | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Refrigeración interior | ei | no | no | no | no |
con estuche | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N | N | N |