{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 4 | |
EAN / GTIN | 4062406745196 | |
Valmistajan numero | 116051 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 648 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | pun. |
Kokonaispituus L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |