{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 116 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 134 mm | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Valmistajan numero | 116051 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | N | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |