{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 2,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 59 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116051 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745011 | |
Valmistajan numero | 116051 2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 2,2mm
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |