{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535290 | |
Valmistajan numero | 114405 8,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E N 8,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
9,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
43,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Nimellis-⌀ DC | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 75 | 37 | 75 |
varren ⌀ Ds | 8,4 | 8,4 | 8,4 |