{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012876 | |
Valmistajan numero | 114150 4,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 4,2
pyynnöstä
Varastossa
12 404 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 928 kappaletta varastossa
0,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 316 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 406 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nimellis-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |