Kierukkapora HSS N 2,1

Tuote nro.: 114150 2,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,77 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    2,31 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 331 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 20,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 49 mm
varren ⌀ Ds 2,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114150 2,1
EAN / GTIN 4045197012647
Valmistajan numero 114150 2,1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: kierukkapora, jossa hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus sekä tarkka terän hionta.
2,4 mm:stä alkaen höyrytetty.
Teräväkärkinen muoto C koosta 4 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

koot 16−20: pora, varren ⌀ 16 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin