{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 51 | |
Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115140 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024428 | |
Valmistajan numero | 115140 1-6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS nro 114150 täydennyssarjana 1-6
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
173,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teräsarjan porrastus | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Porausalue | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |