{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013316 | |
Valmistajan numero | 114150 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 8,3
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
2,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa
3,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 117 | 117 | 117 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N |