{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013408 | |
Valmistajan numero | 114150 9,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 9,2
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
937 kappaletta varastossa
2,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
3,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 125 | 125 | 125 |
Nimellis-⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |