{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013378 | |
Valmistajan numero | 114150 8,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 8,9
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
2,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
3,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
38,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |