{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,75 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 6,75 | |
EAN / GTIN | 4045197364364 | |
Valmistajan numero | 114150 6,75 |