{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 71,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013521 | |
Valmistajan numero | 114150 10,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 10,3
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
39,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 133 mm | 89 mm | 133 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |