{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013279 | |
Valmistajan numero | 114150 7,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 7,9
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
410 kappaletta varastossa
1,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
2,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 117 | 117 | 117 |
Nimellis-⌀ DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |