{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013620 | |
Valmistajan numero | 114150 11,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 11,3
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 11,3 | 11,3 |
Kärkikulma | 118 | 135 |
varren ⌀ Ds | 11,3 | 11,3 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |