{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235680 | |
Valmistajan numero | 113265 10,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E 10,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
39,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
546 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 89 | 133 | 133 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 87 | 87 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27,6 | 71,6 | 71,6 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |