{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 7,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235086 | |
Valmistajan numero | 113265 7,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
25,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 74 mm | 74 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS |
varren ⌀ Ds | 7,3 mm | 7,3 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,1 mm | 23,1 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |