{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 24,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 37 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406235260 | |
Valmistajan numero | 113265 8,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
27,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
4,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 79 mm | 79 mm |
Nimellis-⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 37 mm | 37 mm |
varren ⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm |