{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 11,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 2,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234201 | |
Valmistajan numero | 113265 2,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,9mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
varren ⌀ Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |