{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,8 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 11,8 | |
EAN / GTIN | 4062406235802 | |
Valmistajan numero | 113265 11,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
46,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 11,8 mm | 11,8 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |