Lyhyet kierretapit pohjarei'ille + alkureikäkierukkaporat M3-12

Tuote nro.: 146350 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 352

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Standardi DIN 352
    metrisille kierteille M3 − M12
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 146350 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085108
    Valmistajan numero 146350 M3-12

    Kuvaus

    Malli:

    Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
    Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Sisältö:

    à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 134650 ja kierukkapora nro 114150