Broca de percusión de metal duro SDS-plus 12X160 mm

Número de artículo: 789000 12X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

12 mm
Longitud total 160 mm
Longitud de espiral 100 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789000 12X160
EAN / GTIN 4002395308910
Número del fabricante 4932307075

Descripción

Ejecución:

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de percusión de metal duro SDS-plus  12X160 mm

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 12X160 mm

a petición
En stock
93 piezas en stock
7,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
4,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
12 12
Número de filos Z 2 2
Longitud total 160 160
Material de corte MD MD
Longitud de espiral 100 110
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de cincel Broca de cincel

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra