{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 7 mm | |
Longitud total | 160 mm | |
Longitud de espiral | 100 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 7X160 | |
EAN / GTIN | 4002395311927 | |
Número del fabricante | 4932340409 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro SDS-plus 7X160 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
5,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
4,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 7 | 7 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 160 | 160 |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 100 | 100 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |