{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 24 mm | |
Longitud total | 250 mm | |
Longitud de espiral | 200 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 24X250 | |
EAN / GTIN | 4002395353521 | |
Número del fabricante | 4932373922 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 24X250 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
45,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
55,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
35,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Longitud total | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Longitud de espiral | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |