{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 14 mm | |
Longitud total | 600 mm | |
Longitud de espiral | 550 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 14X600 | |
EAN / GTIN | 4002395336777 | |
Número del fabricante | 4932367018 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 14X600 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
29,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
23,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 14 | 14 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 600 | 600 |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 550 | 550 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |