{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 8 mm | |
Longitud total | 310 mm | |
Longitud de espiral | 250 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 8X310 | |
EAN / GTIN | 4002395359530 | |
Número del fabricante | 4932399325 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 8X310 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
9,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
7,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 310 mm | 310 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |