• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 6X260 mm

Número de artículo: 789000 6X260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

6 mm
Longitud total 260 mm
Longitud de espiral 200 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789000 6X260
EAN / GTIN 4002395320127
Número del fabricante 4932353819

Descripción

Ejecución:

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Broca de percusión de metal duro SDS-plus  6X260 mm

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 6X260 mm

a petición
En stock
112 piezas en stock
7,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
6 6
Número de filos Z 2 2
Longitud total 260 260
Mango SDS Plus SDS Plus
Material de corte MD MD
Longitud de espiral 200 200
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor Taladrado de percusión
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
    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra