Broca de percusión de metal duro SDS-plus 20X450 mm

Número de artículo: 789000 20X450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

20 mm
Longitud total 450 mm
Longitud de espiral 400 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789000 20X450
EAN / GTIN 4002395309016
Número del fabricante 4932307085

Descripción

Ejecución:

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de percusión de metal duro SDS-plus  20X450 mm

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 20X450 mm

a petición
En stock
29 piezas en stock
35,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
26,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
20 20
Número de filos Z 2 2
Longitud total 450 450
Material de corte MD MD
Longitud de espiral 400 400
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de cincel Broca de cincel

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra