{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 10 mm | |
Longitud total | 110 mm | |
Longitud de espiral | 50 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 10X110 | |
EAN / GTIN | 4002395311934 | |
Número del fabricante | 4932340410 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro SDS-plus 10X110 mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
4,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 10 | 10 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 110 | 110 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Longitud de espiral | 50 | 50 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |