{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 4 mm | |
Longitud total | 110 mm | |
Longitud de espiral | 50 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 4X110 | |
EAN / GTIN | 4002395304561 | |
Número del fabricante | 4932339498 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro SDS-plus 4X110 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
4,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
3,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 4 | 4 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 50 | 50 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |