{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 12 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Longitud de espiral | 150 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 12X210 | |
EAN / GTIN | 4002395308927 | |
Número del fabricante | 4932307076 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 12X210 mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
8,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 12 | 12 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 210 | 210 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 150 | 160 |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |