Juego de brocas de percusión de metal duro 10

Número de artículo: 789021 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brocas precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789021 10
EAN / GTIN 4058546414849

Descripción

Ejecución:

  • 2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

En casete de plástico compatible PACKOUT.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. de cada tam. 5; 5; 6 ;6 longitud 110 mm; tam. 6; 6; 8; 8; 10; 12; longitud 160 mm