{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | M0311 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 11 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197724342 | |
Número del fabricante | 546910 M0311 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: M0311
a petición
En stock
605 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.852 piezas en stock
12,30 €
8,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
798 piezas en stock
12,30 €
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
⌀ del cabezal | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio | muy fino |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |