{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | E0610 | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 6,3 mm | |
Longitud de cabeza | 9,5 mm | |
Longitud total | 42 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197724274 | |
Número del fabricante | 546910 E0610 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz E0610
a petición
En stock
30 piezas en stock
15,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
19,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
19,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | E0610 | E0610 | E0610 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |